SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Ľahké
63277
63277.080.001
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
Fischer Hmoždinky univerzálne UX / UX-R Plast UX-R 8 UX-R
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Materiál
Plast
Typ č.
UX-R
Info
Přípustné zatížení v kN při největším možném průměru šroubu (hodnoty vytištěné tučně) a správné montáži hmoždinky do nosného materiálu.
Přípustné zatížení již obsahuje bezpečnostní faktor 7.UX-R
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
8 mm
Materiál
Plast
Typ č.
UX-R
Info
Přípustné zatížení v kN při největším možném průměru šroubu (hodnoty vytištěné tučně) a správné montáži hmoždinky do nosného materiálu.
Přípustné zatížení již obsahuje bezpečnostní faktor 7.UX-R
Rozmery
Tehla ≥ Mz12
0.3
Pórobetón ≥ PB4, PP4 (G4)
0.3
D (mm)
8
Hĺbka vrtáka (min.)
60
Vrták ø
8
Dutá vápenno-piesková tehla KSL12
0.5
L (mm)
50
Hrúbka materiálu (min.)
9.5
Sadrokartón ≥ 2x12,5mm
0.15
Sadrokartón 12,5mm
0.1
Vetrací kameň Hlz12
0.2
Šrouby do dřeva a dřevotřísky
4.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
63277.080.001
EAN
4006209778708
UBB
500501385982
UNSPSC
31162103
Číslo materiálu výrobcu
077870