text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Hmoždenka do múru typ SX Plast Nylon (polyamid) SX SX6

Numéro d'article
Priemer
Afficher tous les priemery
Značka Fischer
Farba Sivá
Materiál Plast
Typ č. SX
Info
  • Přípustné zatížení v kN při největším možném průměru šroubu (hodnoty vytištěné tučně) a správné montáži hmoždinky do nosného materiálu.
  • Při použití šroubů do dřevotřísky by měly být hodnoty sníženy o 30 %.
  • Vzhledem k možným odchylkám kvality spoje se hodnoty vztahují pouze na upevnění do cihlového zdiva.SX

Spécifications

Priemer 6 mm
Značka Fischer
Farba Sivá
Materiál Plast
Typ č. SX
Info
  • Přípustné zatížení v kN při největším možném průměru šroubu (hodnoty vytištěné tučně) a správné montáži hmoždinky do nosného materiálu.
  • Při použití šroubů do dřevotřísky by měly být hodnoty sníženy o 30 %.
  • Vzhledem k možným odchylkám kvality spoje se hodnoty vztahují pouze na upevnění do cihlového zdiva.SX

Dimensions

Tehla ≥ Mz12 0.31
Pórobetón ≥ G2 0.03
Pórobetón ≥ G4 0.09
Srutky do drevotriesky 4
Betón ≥ C20/25 0.7
D (mm) 6
Hĺbka vrtáka (min.) 40
Vrták ø 6
Dutá vápenno-piesková tehla KSL12 0.3
L (mm) 30
Vápenno-piesková tehla ≥ KS12 0.5
Typ SX 6
Vetrací kameň ≥ Hlz12, ρ ≥ 1,0 kg/dm3 0.07

Numéros d'articles

Numéro d'article 63120.060.001
EAN 4006209700068
UBB 950372094421
UNSPSC 31162103
N° Article du fabricant 070006

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.