text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Hmoždenka do múru typ S Plast Nylon (polyamid) S 8


Položka č.
Priemer
Značka Fischer
Farba Sivá
Materiál Plast
Typ č. S
Váha kusu (g) 1.4
Info
  • Přípustné zatížení v kN při největším možném průměru šroubu (hodnoty vytištěné tučně) a správné montáži hmoždinky do nosného materiálu.
  • Prípustné zaťaženie zahŕňa bezpečnostný faktor 7.
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 8 mm
Značka Fischer
Farba Sivá
Materiál Plast
Typ č. S
Váha kusu (g) 1.4
Info
  • Přípustné zatížení v kN při největším možném průměru šroubu (hodnoty vytištěné tučně) a správné montáži hmoždinky do nosného materiálu.
  • Prípustné zaťaženie zahŕňa bezpečnostný faktor 7.
HS kód

Rozmery

Tehla ≥ Mz12 0.5
Pórobetón ≥ PB4, PP4 (G4) 0.07
Betón ≥ C20/25 0.6
D (mm) 8
Hĺbka vrtáka (min.) 55
Vrták ø 8
L (mm) 40
Vápenno-piesková tehla ≥ KS12 0.55
Typ S 8
Šrouby do dřeva a dřevotřísky 4.5

Čísla materiálu

Položka č. 63100.080.001
EAN 4006209501085
UBB 950372001368
UNSPSC 31162103
Číslo materiálu výrobcu 050108

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.