SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Kotvy
Ľahké
63100
63100.050.001
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
Fischer Hmoždenka do múru typ S Plast Nylon (polyamid) S 5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fischer
Farba
Sivá
Materiál
Plast
Typ č.
S
Váha kusu (g)
0.3
Info
Přípustné zatížení v kN při největším možném průměru šroubu (hodnoty vytištěné tučně) a správné montáži hmoždinky do nosného materiálu.
Prípustné zaťaženie zahŕňa bezpečnostný faktor 7.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
5 mm
Značka
Fischer
Farba
Sivá
Materiál
Plast
Typ č.
S
Váha kusu (g)
0.3
Info
Přípustné zatížení v kN při největším možném průměru šroubu (hodnoty vytištěné tučně) a správné montáži hmoždinky do nosného materiálu.
Prípustné zaťaženie zahŕňa bezpečnostný faktor 7.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
Tehla ≥ Mz12
0.24
Betón ≥ C20/25
0.28
D (mm)
5
Hĺbka vrtáka (min.)
35
Vrták ø
5
L (mm)
25
Vápenno-piesková tehla ≥ KS12
0.24
Typ
S 5
Šrouby do dřeva a dřevotřísky
3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
63100.050.001
EAN
4006209501054
UBB
950372001020
UNSPSC
31162103
Číslo materiálu výrobcu
050105
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní