SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Kotvy
Ľahké
63277
63277.060.001
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
Fischer Hmoždinky univerzálne UX / UX-R Plast UX-R 6 UX-R
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka
Fischer
Materiál
Plast
Typ č.
UX-R
Váha kusu (g)
1.04
Info
Přípustné zatížení v kN při největším možném průměru šroubu (hodnoty vytištěné tučně) a správné montáži hmoždinky do nosného materiálu.
Přípustné zatížení již obsahuje bezpečnostní faktor 7.UX-R
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
6 mm
Značka
Fischer
Materiál
Plast
Typ č.
UX-R
Váha kusu (g)
1.04
Info
Přípustné zatížení v kN při největším možném průměru šroubu (hodnoty vytištěné tučně) a správné montáži hmoždinky do nosného materiálu.
Přípustné zatížení již obsahuje bezpečnostní faktor 7.UX-R
HS kód
Zobraziť
Rozmery
Tehla ≥ Mz12
0.2
Pórobetón ≥ PB4, PP4 (G4)
0.2
D (mm)
6
Hĺbka vrtáka (min.)
45
Vrták ø
6
Dutá vápenno-piesková tehla KSL12
0.4
L (mm)
35
Hrúbka materiálu (min.)
9.5
Sadrokartón ≥ 2x12,5mm
0.15
Sadrokartón 12,5mm
0.1
Vetrací kameň Hlz12
0.2
Šrouby do dřeva a dřevotřísky
4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
63277.060.001
EAN
4006209627563
UBB
500501385727
UNSPSC
31162103
Číslo materiálu výrobcu
062756
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní