text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gs 12/200 závitový kolík 4,6 gal.


Položka č. 91464FIS
Priemer
Dĺžka
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Dĺžka (m) 200
Typ závitu Metrické
Materiál Oceľ
Veľkosť závitu (metrická) 12
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 200 mm
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Dĺžka (m) 200
Typ závitu Metrické
Materiál Oceľ
Veľkosť závitu (metrická) 12
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fischer
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Čísla materiálu

Položka č. 91464FIS
EAN 4006209914649
UBB 500616788484
UNSPSC 31161601
Číslo materiálu výrobcu 91464
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.