Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Kotvy
Chemikálie
91461FIS
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
Fischer gs 12/100 závitový kolík 4,6 gal.
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
91461FIS
Priemer
Dĺžka
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Dĺžka (m)
100
Typ závitu
Metrické
Materiál
Oceľ
Veľkosť závitu (metrická)
12
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
100 mm
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Dĺžka (m)
100
Typ závitu
Metrické
Materiál
Oceľ
Veľkosť závitu (metrická)
12
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Fischer
Info
C
cr
, N = Characteristic Edge distance (tensile).
C
min.
= Minimum edge distance (tensile).
d
f
= Hole diameter in fixture.
d
o
= Hole diameter in substrate.
h
ef
= Effective embedment depth.
h
min
= Minimum substrate thickness.
h
o
= Minimum hole depth.
S
cr
, N = Characteristic spacing.
Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
91461FIS
EAN
4006209914618
UBB
500616788146
UNSPSC
31161601
Číslo materiálu výrobcu
91461
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní