Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
60724FIS
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
Fischer fza 22x100 m16/60 zp podrezávacia kotva
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
60724FIS
Priemer
Šírka kľúča (mm)
24
Dĺžka (m)
184
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
16
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
22
Počet podložiek
1
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M16
Šírka kľúča (mm)
24
Dĺžka (m)
184
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
16
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
22
Počet podložiek
1
Ustanovenie o upevnení
Koniec závitu
Vzpera
Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
100
Počet matíc
1
Priechodná inštalácia
Áno
Predsunutá inštalácia
Áno
Rozmiestnená inštalácia
Nie
Max. hrúbka upnutia (mm)
60
S golierom
Nie
Upevnenie pomocou rozperného nástroja
Áno
Model kotvy
Vonkajší závit
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
421.24
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
60724FIS
EAN
4006209607244
UBB
500616768189
UNSPSC
31162400
Číslo materiálu výrobcu
60724