text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer frsh 68-73 silikónová objímka na rúry

Položka č. 63504FIS
Farba Sivá
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Trieda kvality Iné
Materiál Oceľ
Vhodné pre liatinové rúry Áno

Technické údaje

Farba Sivá
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Trieda kvality Iné
Materiál Oceľ
Vhodné pre liatinové rúry Áno
Vhodné pre oceľové rúry Áno
Vhodné pre medené rúrky Áno
Pripojovacie zariadenie Vnútorný závit
Veľkosť pripojenia, pripojovacie zariadenie M10
Vhodné pre rúrky z nehrdzavejúcej ocele Áno
Vhodné pre hliníkové rúrky Áno
Vhodné pre plastové rúrky Áno
Vhodné pre cievku rúrky Áno
Uzamykacie zariadenie Skrutka
Vhodné pre tenkostenné potrubie Áno
Značka Fischer
Váha kusu (g) 104.856
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
HS kód

Popis

Silikonová potrubní svorka fischer FRSH 68-73 má zvukově izolační vložku pro upevnění vysokoteplotního potrubí. Dva šrouby umožňují ideální přizpůsobení vnějšímu průměru potrubí. Spojovací matice se závitem M10 pro uchycení závitových tyčí nebo závěsných šroubů. Šrouby pro upevnění potrubí s ochranou proti ztrátám.

Čísla materiálu

Položka č. 63504FIS
EAN 4006209635049
UBB 500616832696
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu 63504
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.