Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
90451FIS
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
Fischer fis a m12x160 r závitová tyč
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
90451FIS
Priemer
Dĺžka
Dizajn
S cvokovým koncom
Dĺžka (m)
160
Veľkosť závitu (metrická)
12
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
14
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
70
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
160 mm
Dizajn
S cvokovým koncom
Dĺžka (m)
160
Veľkosť závitu (metrická)
12
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
14
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
70
S kapsulou zo živice
Nie
Značka
Fischer
ETA-Certifikát
Yes
Váha kusu (g)
134.53
Info
C
cr
, N = Characteristic Edge distance (tensile).
C
min.
= Minimum edge distance (tensile).
d
f
= Hole diameter in fixture.
d
o
= Hole diameter in substrate.
h
ef
= Effective embedment depth.
h
min
= Minimum substrate thickness.
h
o
= Minimum hole depth.
S
cr
, N = Characteristic spacing.
Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
90451FIS
EAN
4006209904510
UBB
500616698709
UNSPSC
31161601
Číslo materiálu výrobcu
90451
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní