Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
506919FIS
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
Fischer fhb ii-a s m20x170/50 a4 lepená kotva
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
506919FIS
Priemer
Dizajn
S cvokovým koncom
Dĺžka (m)
266
Veľkosť závitu (metrická)
20
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
25
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
170
S kapsulou zo živice
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M20
Dizajn
S cvokovým koncom
Dĺžka (m)
266
Veľkosť závitu (metrická)
20
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
25
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
170
S kapsulou zo živice
Nie
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
693.075
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
506919FIS
EAN
4048962078329
UBB
500616667365
UNSPSC
31162101
Číslo materiálu výrobcu
506919
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní