text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhb ii-a s m12x75/40 a4 lepená kotva

Položka č. 97637FIS
Priemer
Dizajn S cvokovým koncom
Dĺžka (m) 147
Veľkosť závitu (metrická) 12
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 12
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 75
S kapsulou zo živice Nie

Technické údaje

Priemer M12
Dizajn S cvokovým koncom
Dĺžka (m) 147
Veľkosť závitu (metrická) 12
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 12
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 75
S kapsulou zo živice Nie
Značka Fischer
Váha kusu (g) 114.87
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 97637FIS
EAN 4006209976371
UBB 500616711650
UNSPSC 31162101
Číslo materiálu výrobcu 97637
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.