text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fh ii 24/25 s r vysoko výkonná kotva


Vysoce výkonná kotva fischer FH II S se šestihrannou hlavou je nástrčná kotva z nerezové oceli. Kotva se osazuje časově úspornou průchozí montáží. Při utahování kotvy je kužel vtažen do rozpěrného pouzdra a rozpíná se proti stěně otvoru. Černý plastový kroužek zabraňuje otáčení kotvy a tlumí prokluzování kroutícího momentu. To znamená, že upevňovací prvek je tažen směrem ke kotevní základně. Vysoce výkonná kotva fischer FH II S se šestihrannou hlavou se ideálně hodí k upevnění konzol, ocelových konstrukcí a plechových zábradlí ve vnějších prostorách v popraskaném i nepopraskaném betonu.

Položka č. 502711FIS
Priemer
Šírka kľúča (mm) 24
Dĺžka (m) 160
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 16
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer M16
Šírka kľúča (mm) 24
Dĺžka (m) 160
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 16
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 24
Počet podložiek 1
Ustanovenie o upevnení Iné
Vzpera Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 100
Počet matíc 0
Priechodná inštalácia Áno
Predsunutá inštalácia Nie
Rozmiestnená inštalácia Nie
Max. hrúbka upnutia (mm) 25
S golierom Nie
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
Váha kusu (g) 503.725
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
HS kód

Popis

Vysoce výkonná kotva fischer FH II S se šestihrannou hlavou je nástrčná kotva z nerezové oceli. Kotva se osazuje časově úspornou průchozí montáží. Při utahování kotvy je kužel vtažen do rozpěrného pouzdra a rozpíná se proti stěně otvoru. Černý plastový kroužek zabraňuje otáčení kotvy a tlumí prokluzování kroutícího momentu. To znamená, že upevňovací prvek je tažen směrem ke kotevní základně. Vysoce výkonná kotva fischer FH II S se šestihrannou hlavou se ideálně hodí k upevnění konzol, ocelových konstrukcí a plechových zábradlí ve vnějších prostorách v popraskaném i nepopraskaném betonu.

Čísla materiálu

Položka č. 502711FIS
EAN 4048962015423
UBB 500616661400
UNSPSC 31162101
Číslo materiálu výrobcu 502711
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.