text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 16/15 (16x118) k zp skrutková kotva


Šroubová kotva fischer FBN II je ocelová kotva pro cenově výhodné upevnění v neprasklém betonu. Díky dlouhému závitu a dvěma kotevním hloubkám je šroubová kotva fischer FBN II mimořádně flexibilní. Kromě předsazené a průchozí montáže je šroubová kotva vhodná i pro montáž na volno. V nerezovém provedení je šroubová kotva vhodná pro podkonstrukce fasád, konzoly a venkovní žebříky.

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Šírka kľúča (mm) 24
Dĺžka (m) 118
Typ závitu Metrické
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M16
Dĺžka 120 mm
Šírka kľúča (mm) 24
Dĺžka (m) 118
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 16
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 16
Počet podložiek 1
Ustanovenie o upevnení Matice
Vzpera Rozdelená kotva
Počet matíc 1
Priechodná inštalácia Áno
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
Max. hrúbka upnutia (mm) 15
Kotva na ochranu povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Vhodné pre dutinové dosky Nie
S golierom Nie
Upevnenie pomocou rozperného nástroja Nie
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
Materiál Oceľ
Schválenie ETA Option 7
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. FBN II
Váha kusu (g) 199.64
Info
  • do = Jmenovitý průměr vrtáku
  • tfix = Tloušťka upev. Dílu
  • hef = Účinná hloubka ukotvení
  • Min. td = Doporučená hloubka vrtání
  • kN = Zatížení v kN
  • Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při popraskaném betonu (tahová zóna), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γf= 1,4 a vzetí do úvahy Scr, N a Ccr, N.
  • Dojde-li ke snížení odstupů a vzdáleností hran, je třeba provést přepočet sil s využitím technické příručky nebo výpočtového softwaru, jež jsou k dispozici na vyžádání.
  • Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.
HS kód

Rozmery

d-D M16
do 16
hef 65
kN 12.6
L (mm) 120
Min. td 104
Krúžok ø 30
tfix 15
Typ 16/15 K (16X120)

Popis

Šroubová kotva fischer FBN II je ocelová kotva pro cenově výhodné upevnění v neprasklém betonu. Díky dlouhému závitu a dvěma kotevním hloubkám je šroubová kotva fischer FBN II mimořádně flexibilní. Kromě předsazené a průchozí montáže je šroubová kotva vhodná i pro montáž na volno. V nerezovém provedení je šroubová kotva vhodná pro podkonstrukce fasád, konzoly a venkovní žebříky.

Čísla materiálu

Položka č. 63324.161.015
EAN 4006209455715
UBB 500504274886
UNSPSC 31162101
Číslo materiálu výrobcu 45571

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.