text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 12/100 (12x194) r kotva skrutky

Položka č.
Šírka kľúča (mm) 19
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 185
Dĺžka (m) 194
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 12

Technické údaje

Šírka kľúča (mm) 19
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 185
Dĺžka (m) 194
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 12
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 12
Počet podložiek 1
Ustanovenie o upevnení Matice
Vzpera Rozdelená kotva
Počet matíc 1
Priechodná inštalácia Áno
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
Max. hrúbka upnutia (mm) 100
Kvalita materiálu kotva Iné
Kotva na ochranu povrchu Neliečené
S golierom Nie
Upevnenie pomocou rozperného nástroja Nie
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
Materiál Nerezoceľ
Schválenie ETA Option 7
Závit Metrický závit
Typ č. FBN II
Váha kusu (g) 163.46
Info
  • do = Jmenovitý průměr vrtáku
  • tfix = Tloušťka upev. Dílu
  • hef = Účinná hloubka ukotvení
  • Min. td = Doporučená hloubka vrtání
  • kN = Zatížení v kN
  • Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při popraskaném betonu (tahová zóna), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γf= 1,4 a vzetí do úvahy Scr, N a Ccr, N.
  • Dojde-li ke snížení odstupů a vzdáleností hran, je třeba provést přepočet sil s využitím technické příručky nebo výpočtového softwaru, jež jsou k dispozici na vyžádání.
  • Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.
HS kód 7318190090

Rozmery

d-D M12
do 12
hef 65
kN 8.5
L (mm) 196
Min. td 185
Krúžok ø 24
tfix 100
Typ 12/100 (12X196)

Popis

Šroubová kotva fischer FBN II je ocelová kotva pro cenově výhodné upevnění do betonu bez trhlin. Díky dlouhému závitu a dvěma kotevním hloubkám lze šroubovou kotvu fischer FBN II použít obzvláště flexibilně. Šroubová kotva je vhodná jak pro montáž na stojato, tak pro předsazenou montáž a pro montáž s protlačením. Šroubová kotva v nerezovém provedení je vhodná pro upevnění podkladních konstrukcí fasád, konzol a žebříků ve venkovních prostorách.

Čísla materiálu

Položka č. 63325.120.100
EAN 4048962087505
UBB 500571970010
UNSPSC 31162101
Číslo materiálu výrobcu 507567

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.