text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer faz ii plus 8/5 k r skrutková kotva


Šroubová kotva fischer FAZ II Plus je ocelová kotva pro nejvyšší nároky s vysokou pevností v tahu a širokou škálou použití. Pomocí ocelové kotvy lze zajistit těžká břemena v popraskaném betonu. Osazení kotvy FAZ II Plus je jednodušší a rychlejší díky eliminaci čištění vrtaných otvorů (M8-M24). Osvědčená rozpěrná svorka bezpečně zavádí zatížení do betonu a umožňuje okamžité zatížení s vysokou únosností. Ocelová kotva je ideální například pro kotvení zábradlí, kabelových žlabů a konzol.

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Šírka kľúča (mm) 13
Dĺžka závitu (mm) 23
Dĺžka (m) 60
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 60 mm
Šírka kľúča (mm) 13
Dĺžka závitu (mm) 23
Dĺžka (m) 60
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 8
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 8
Počet podložiek 1
Ustanovenie o upevnení Matice
Vzpera Rozdelená kotva
Počet matíc 1
Priechodná inštalácia Áno
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
Max. hrúbka upnutia (mm) 5
Kvalita materiálu kotva Iné
Kotva na ochranu povrchu Neliečené
Seizmická trieda ETA C1
Vhodné pre dutinové dosky Nie
S golierom Nie
Upevnenie pomocou rozperného nástroja Nie
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
Materiál Nerezoceľ
Typ č. FAZ II Plus K R
Váha kusu (g) 12.68
HS kód

Popis

Šroubová kotva fischer FAZ II Plus je ocelová kotva pro nejvyšší nároky s vysokou pevností v tahu a širokou škálou použití. Pomocí ocelové kotvy lze zajistit těžká břemena v popraskaném betonu. Osazení kotvy FAZ II Plus je jednodušší a rychlejší díky eliminaci čištění vrtaných otvorů (M8-M24). Osvědčená rozpěrná svorka bezpečně zavádí zatížení do betonu a umožňuje okamžité zatížení s vysokou únosností. Ocelová kotva je ideální například pro kotvení zábradlí, kabelových žlabů a konzol.

Čísla materiálu

Položka č. 63334.080.050
EAN 4048962463019
UBB 500728232355
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 564676

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.