text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer faz ii plus 20/30 r kotva skrutky


Šroubová kotva fischer FAZ II Plus je ocelová kotva pro nejvyšší nároky s vysokou pevností v tahu a širokou škálou použití. Pomocí ocelové kotvy lze zajistit těžká břemena v popraskaném betonu. Kotva FAZ II Plus se snadněji a rychleji usazuje díky eliminaci čištění vrtaných otvorů (M8-M24). FAZ II Plus se snadněji a rychleji usazuje díky eliminaci čištění vrtaných otvorů (M8-M24). osvědčená rozpěrná svorka bezpečně zavádí zatížení do betonu a umožňuje okamžité zatížení s vysokou únosností i při dynamických aplikacích. Ocelová kotva je ideální například pro kotvení zábradlí, kabelových žlabů, konzol a pro dynamická zatížení, jako jsou zdvihací plošiny, dopravníkové pásy a čerpadla.

Položka č.
Priemer
Šírka kľúča (mm) 30
Dĺžka (m) 172
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 20
Ambalat la 4
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M20
Šírka kľúča (mm) 30
Dĺžka (m) 172
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 20
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 20
Počet podložiek 1
Ustanovenie o upevnení Matice
Vzpera Rozdelená kotva
Počet matíc 1
Priechodná inštalácia Áno
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
Max. hrúbka upnutia (mm) 30
Kvalita materiálu kotva Iné
Kotva na ochranu povrchu Neliečené
Puzdro na ochranu povrchu Neliečené
Vhodné pre dutinové dosky Nie
S golierom Nie
Upevnenie pomocou rozperného nástroja Nie
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
Materiál Nerezoceľ
Typ č. FAZ II Plus
Váha kusu (g) 18.16
Info
  • do= Jmenovitý průměr vrtáku
  • Min. td= Doporučená hloubka vrtání
  • hef= Účinná hloubka ukotvení
  • tfix= Tloušťka upev. Dílu
  • s = Velikost klíče
  • kN = Zatížení v kN
  • Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při popraskaném betonu (tahová zóna), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γf= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy Scr, N a Ccr, N.
  • Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.
HS kód

Popis

Šroubová kotva fischer FAZ II Plus je ocelová kotva pro nejvyšší nároky s vysokou pevností v tahu a širokou škálou použití. Pomocí ocelové kotvy lze zajistit těžká břemena v popraskaném betonu. Kotva FAZ II Plus se snadněji a rychleji usazuje díky eliminaci čištění vrtaných otvorů (M8-M24). FAZ II Plus se snadněji a rychleji usazuje díky eliminaci čištění vrtaných otvorů (M8-M24). osvědčená rozpěrná svorka bezpečně zavádí zatížení do betonu a umožňuje okamžité zatížení s vysokou únosností i při dynamických aplikacích. Ocelová kotva je ideální například pro kotvení zábradlí, kabelových žlabů, konzol a pro dynamická zatížení, jako jsou zdvihací plošiny, dopravníkové pásy a čerpadla.

Čísla materiálu

Položka č. 63329.200.030
EAN 4048962462562
UBB 500728228072
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 564631

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.