text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer f 10 m 132 upevnenie kovového rámu


Kovová rámová zátka fischer F 10 M je speciální upevňovací prvek pro beznapěťovou montáž okenních a dveřních rámů na stojato. Skládá se z kovové objímky a šroubu se zápustnou hlavou z pozinkované oceli. F 10 M se osazuje v časově úsporné předsazené montáži. Při utahování šroubu se kužel vtáhne do upevňovacího pouzdra a sám se roztáhne proti stěně otvoru. Okenní rám je tak bez napětí upevněn v plných i dutých stavebních materiálech. Kovová rámová hmoždinka fischer F 10 M je vhodná také pro hraněné dřevo a pro upevnění okenních a dveřních rámů.

Položka č.
Dizajn Expanding plug
Ochrana povrchu Zinková
So skrutkou Áno
Trieda kvality Iné
Dĺžka (m) 132
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Dizajn Expanding plug
Ochrana povrchu Zinková
So skrutkou Áno
Trieda kvality Iné
Dĺžka (m) 132
Materiál Oceľ
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 10
Vhodný pre plynobetón Áno
Vhodný na skrutku do autobusu Áno
S okrajom Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Vhodné na upevnenie pomocou káblových pások Nie
Vhodné pre sadrokartónové dosky Nie
Vhodné pre drevo Nie
Priechodná inštalácia Áno
Predsunutá inštalácia Nie
Rozmiestnená inštalácia Áno
Vhodné pre pórobetón Áno
Vhodný pre vláknité/štiepkové dosky Nie
Vhodné pre plnú tehlu Áno
Vhodné pre zvislé tehly s vývrtmi Áno
Značka Fischer
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 7.5
Info
  • F 8 M: S polguľovou hlavou
  • F10M: So zapustenou hlavou
    • Přípustné zatížení (kN) pro jednotlivé kotvy pro skupinové použití v nenosných konstrukcích.
    • Přípustné zatížení zahrnuje bezpečnostní faktor 4.
    • Upevňovací objímka hliník-zinek potažená s pozinkovaným ocelovým šroubem s Pozidriv (Z) drážkou a zápustnou hlavou.
HS kód

Rozmery

Tehla ≥ Mz12 1.28
Betón ≥ C20/25 1.38
Hĺbka vrtáka (min.) 150
Vrták ø 10
Účinná hlĺbka ukotvenia (hef) 30
Rozsah úchopu (max.) 102
Dutá vápenno-piesková tehla ≥ KSL6 0.55
L (mm) 132
Pemzová drť ≥V2 0.48
Vápenno-piesková tehla ≥ KS12 1.28
Typ F 10 M 132

Popis

Kovová rámová zátka fischer F 10 M je speciální upevňovací prvek pro beznapěťovou montáž okenních a dveřních rámů na stojato. Skládá se z kovové objímky a šroubu se zápustnou hlavou z pozinkované oceli. F 10 M se osazuje v časově úsporné předsazené montáži. Při utahování šroubu se kužel vtáhne do upevňovacího pouzdra a sám se roztáhne proti stěně otvoru. Okenní rám je tak bez napětí upevněn v plných i dutých stavebních materiálech. Kovová rámová hmoždinka fischer F 10 M je vhodná také pro hraněné dřevo a pro upevnění okenních a dveřních rámů.

Čísla materiálu

Položka č. 63190.100.132
EAN 4006209886762
UBB 500500599013
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 88676

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.