text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer exa 8/15 (8x85) zp skrutková kotva

Objednací číslo
Priemer
Dĺžka
Šírka kľúča (mm) 13
Dĺžka (m) 85
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 8
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 8

Specifikace

Priemer M8
Dĺžka 85 mm
Šírka kľúča (mm) 13
Dĺžka (m) 85
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 8
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 8
Počet podložiek 1
Ustanovenie o upevnení Matice
Vzpera Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 47
Počet matíc 1
Priechodná inštalácia Áno
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
Max. hrúbka upnutia (mm) 15
Kotva na ochranu povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Vhodné pre dutinové dosky Nie
S golierom Nie
Upevnenie pomocou rozperného nástroja Nie
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
Materiál Oceľ
Schválenie ETA Option 7
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Info
  • do = Jmenovitý průměr vrtáku
  • tfix = Tloušťka upev. Dílu
  • hef = Účinná hloubka ukotvení
  • Min. td = Doporučená hloubka vrtání
  • kN = Zatížení v kN
  • Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při popraskaném betonu (tahová zóna), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γf= 1,4 a vzetí do úvahy Scr, N a Ccr, N.
  • Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.

Rozměry

d-D M8
do 8
hef 47
kN 4.1
L (mm) 85
Min. td 60
s 13
tfix 15

Čísla materiálu

Objednací číslo 63328.008.015
EAN 4006209977330
UBB 500613476596
UNSPSC 31162100
Výrobní číslo položky 97733

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.