Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
97758FIS
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
Fischer exa 20/80 (20x230) zp skrutková kotva
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
97758FIS
Priemer
Dĺžka
Šírka kľúča (mm)
30
Dĺžka (m)
230
Typ závitu
Metrické
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M20
Dĺžka
60 mm
Šírka kľúča (mm)
30
Dĺžka (m)
230
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
20
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
20
Počet podložiek
1
Ustanovenie o upevnení
Matice
Vzpera
Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
103
Počet matíc
1
Priechodná inštalácia
Áno
Predsunutá inštalácia
Áno
Rozmiestnená inštalácia
Nie
Max. hrúbka upnutia (mm)
80
Kotva na ochranu povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Vhodné pre dutinové dosky
Nie
S golierom
Nie
Upevnenie pomocou rozperného nástroja
Nie
Model kotvy
Vonkajší závit
Značka
Fischer
ETA-Certifikát
Yes
Váha kusu (g)
602
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. td = Advised drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
kN = Recommended load in kN.
The allowable load is valid for 1 separate anchor, for cracked concrete (tensile zone) in the class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and when the Scr, N and Ccr, N are not exceeded.
For the final calculations, it is mandatory to take into account the entire European Technical Approval (ETA), which is available on request.
ETA option only for M8-M20
Rozmery
d-D
M20
do
20
Vrták ø
20
hef
103
kN
24.8
L (mm)
60
Min. td
210
Dĺžka zátky
227
s
30
tfix
80
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Šroubová kotva fischer EXA je ocelová kotva pro upevnění v neprasklém betonu, která je obzvláště šetrná k instalaci. Dvě rozpěrné svorky zvyšují rozsah rozpínání a snižují prokluz točivého momentu. Pozinkovaná ocelová verze šroubové kotvy je vhodná pro upevnění zábradlí, konzol a kabelových žlabů ve vnitřních prostorách.
Čísla materiálu
Položka č.
97758FIS
EAN
4006209977583
UBB
500616714472
UNSPSC
31162101
Číslo materiálu výrobcu
97758
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní