text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer exa 10/15 (10x92) zp skrutková kotva

Cikkszám
Priemer
Dĺžka
Šírka kľúča (mm) 17
Dĺžka (m) 92
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 10
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 10

Műszaki adatok

Priemer M10
Dĺžka 92 mm
Šírka kľúča (mm) 17
Dĺžka (m) 92
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 10
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 10
Počet podložiek 1
Ustanovenie o upevnení Matice
Vzpera Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 49
Počet matíc 1
Priechodná inštalácia Áno
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
Max. hrúbka upnutia (mm) 15
Kotva na ochranu povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Vhodné pre dutinové dosky Nie
S golierom Nie
Upevnenie pomocou rozperného nástroja Nie
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
Materiál Oceľ
Schválenie ETA Option 7
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Info
  • do = Jmenovitý průměr vrtáku
  • tfix = Tloušťka upev. Dílu
  • hef = Účinná hloubka ukotvení
  • Min. td = Doporučená hloubka vrtání
  • kN = Zatížení v kN
  • Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při popraskaném betonu (tahová zóna), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γf= 1,4 a vzetí do úvahy Scr, N a Ccr, N.
  • Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.

Méretek

d-D M10
do 10
hef 49
kN 6.3
L (mm) 92
Min. td 85
s 17
tfix 15

Cikkszámok

Cikkszám 63328.010.015
EAN 4006209977385
UBB 500613475762
UNSPSC 31162100
Gyártó cikksz 97738

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.