Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
24426FIS
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
Fischer etr 80-90 „u“ skrutka
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
24426FIS
Dĺžka
Výška
120
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Dĺžka závitu (mm)
45
Typ závitu
Metrické
Materiál
Oceľ
Veľkosť závitu (metrická)
10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka
115 mm
Výška
120
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Dĺžka závitu (mm)
45
Typ závitu
Metrické
Materiál
Oceľ
Veľkosť závitu (metrická)
10
Dvojitý rozstup závitov (mm)
102
Vonkajší priemer rúrky (mm)
90
Značka
Fischer
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
24426FIS
EAN
4006209244265
UBB
500616799606
UNSPSC
31162905
Číslo materiálu výrobcu
24426
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní