text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
24420FIS
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
Fischer etr 33-42 „u“ skrutka
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
24420FIS
Dĺžka
Výška
66
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Dĺžka závitu (mm)
35
Typ závitu
Metrické
Materiál
Oceľ
Veľkosť závitu (metrická)
8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dĺžka
325 mm
Výška
66
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Dĺžka závitu (mm)
35
Typ závitu
Metrické
Materiál
Oceľ
Veľkosť závitu (metrická)
8
Dvojitý rozstup závitov (mm)
51
Vonkajší priemer rúrky (mm)
42
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
59.99
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
24420FIS
EAN
4006209244203
UBB
500616799036
UNSPSC
31162905
Číslo materiálu výrobcu
24420
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní