text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer dipk 8/120 izolačná kotva


Hnací kotva fischer DIPK 8 se skládá z bílého kotevního pouzdra s integrovanou deskou a plastového hřebu vyztuženého skelnými vlákny. DIPK 8 se osazuje pomocí kladiva. Při zatloukání hřebu dochází k roztažení kotevního dříku ve stavebním materiálu. Při použití v pevných stavebních materiálech je třeba hřeb ze skelného vlákna zkrátit v kuželovém, předem určeném bodě zlomu. Hnací kotva fischer DIPK 8 je ideální pro upevnění tlakově odolných izolačních materiálů do tloušťky 120 mm, jako jsou polystyrénové desky, lehké stavební desky z dřevité vlny a PU desky v betonu, plných a děrovaných cihlách.

Položka č. 41869FIS
Dĺžka
Dĺžka (m) 150
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 8
Značka Fischer
Staples & Nail dimension_b 157
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka 150 mm
Dĺžka (m) 150
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 8
Značka Fischer
Staples & Nail dimension_b 157
Váha kusu (g) 12.144
HS kód

Popis

Hnací kotva fischer DIPK 8 se skládá z bílého kotevního pouzdra s integrovanou deskou a plastového hřebu vyztuženého skelnými vlákny. DIPK 8 se osazuje pomocí kladiva. Při zatloukání hřebu dochází k roztažení kotevního dříku ve stavebním materiálu. Při použití v pevných stavebních materiálech je třeba hřeb ze skelného vlákna zkrátit v kuželovém, předem určeném bodě zlomu. Hnací kotva fischer DIPK 8 je ideální pro upevnění tlakově odolných izolačních materiálů do tloušťky 120 mm, jako jsou polystyrénové desky, lehké stavební desky z dřevité vlny a PU desky v betonu, plných a děrovaných cihlách.

Čísla materiálu

Položka č. 41869FIS
EAN 4006209418697
UBB 500616641378
UNSPSC 30140000
Číslo materiálu výrobcu 41869
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.