text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer bn 3,6x200 káblový viazač transparentný


Položka č. 19802FIS
Dĺžka
Farba Bezfarebný
Dizajn Vonkajšie ozubenie
Bezhalogénové Áno
Textový prúžok Žiadne
Ochrana povrchu Neliečené
Typ upevnenia Žiadne
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka 170 mm
Farba Bezfarebný
Dizajn Vonkajšie ozubenie
Bezhalogénové Áno
Textový prúžok Žiadne
Ochrana povrchu Neliečené
Typ upevnenia Žiadne
Riešiteľný uzáver Nie
Transparentné Áno
Uzavretie pásu Plastový okraj/-vačka
Schválenie MIL Nie
Schválenie UL Nie
UV stabilita podľa normy ASTM D6779 Nie
Schválenie VG Nie
Šírka pásu (mm) 3.6
Fluorescenčný Nie
Značka Fischer
Kľúčové vlastnosti Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Váha kusu (g) 0.98
Info
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Čísla materiálu

Položka č. 19802FIS
EAN 4006209198025
UBB 500616637905
UNSPSC 39121703
Číslo materiálu výrobcu 19802
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.