text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer bn 2,5x120 káblový zväzok transparentný


Kabelová stahovací páska fischer BN je cenově výhodné upevnění z vysoce kvalitního nylonu. Při montáži se kabelová stuha jednoduše položí kolem upevňovaného předmětu a pásek se protáhne hlavou kabelové stuhy. Kabelová stuha je trvale upevněna díky zacvaknutí jazýčku v zubech. Kabelová stahovací páska je ideální pro svazkování elektrických kabelů, ocelových trubek a plastových izolačních trubek.

Položka č. 87479FIS
Dĺžka
Farba Bezfarebný
Dizajn Vonkajšie ozubenie
Bezhalogénové Áno
Textový prúžok Žiadne
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka 120 mm
Farba Bezfarebný
Dizajn Vonkajšie ozubenie
Bezhalogénové Áno
Textový prúžok Žiadne
Ochrana povrchu Neliečené
Typ upevnenia Žiadne
Riešiteľný uzáver Nie
Transparentné Áno
Uzavretie pásu Plastový okraj/-vačka
Schválenie MIL Nie
Schválenie UL Nie
UV stabilita podľa normy ASTM D6779 Nie
Schválenie VG Nie
Šírka pásu (mm) 2.5
Fluorescenčný Nie
Značka Fischer
Kľúčové vlastnosti Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Váha kusu (g) 0.352
Info
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Popis

Kabelová stahovací páska fischer BN je cenově výhodné upevnění z vysoce kvalitního nylonu. Při montáži se kabelová stuha jednoduše položí kolem upevňovaného předmětu a pásek se protáhne hlavou kabelové stuhy. Kabelová stuha je trvale upevněna díky zacvaknutí jazýčku v zubech. Kabelová stahovací páska je ideální pro svazkování elektrických kabelů, ocelových trubek a plastových izolačních trubek.

Čísla materiálu

Položka č. 87479FIS
EAN 4006209874790
UBB 500616691852
UNSPSC 39121703
Číslo materiálu výrobcu 87479
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.