Priemyslové
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
Priemyslové
63421
63421.100.011
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
Fischer Bezpečnostné kotvy typ FH-B Oceľ Pozinkované FH II 10/10 B
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Materiál
Oceľ
Schválenie
ETA Option 1
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
FH II-B
Info
d
o
= Jmenovitý průměr vrtákuMin. t
d
= Doporučená hloubka vrtáníh
ef
= Účinná hloubka ukotvenít
fix
= Tloušťka upev. Dílus = Velikost klíčekN = Zatížení v kN
Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při popraskaném betonu (oblast namáhaná tahem), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γ
f
= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy S
cr
, N a C
cr
, N.
Dojde-li ke snížení odstupů a vzdáleností hran, je třeba provést přepočet sil s využitím technické příručky nebo výpočtového softwaru, které jsou k dispozici na vyžádání.
Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Materiál
Oceľ
Schválenie
ETA Option 1
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
FH II-B
Info
d
o
= Jmenovitý průměr vrtákuMin. t
d
= Doporučená hloubka vrtáníh
ef
= Účinná hloubka ukotvenít
fix
= Tloušťka upev. Dílus = Velikost klíčekN = Zatížení v kN
Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při popraskaném betonu (oblast namáhaná tahem), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γ
f
= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy S
cr
, N a C
cr
, N.
Dojde-li ke snížení odstupů a vzdáleností hran, je třeba provést přepočet sil s využitím technické příručky nebo výpočtového softwaru, které jsou k dispozici na vyžádání.
Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.
Rozmery
d-D
M6
do
10
hef
50
kN
2
L (mm)
85
Min. td
80
Krúžok ø
18
s
10
tfix
10
Typ
FH II 10/10 B
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
63421.100.011
EAN
4048962016826
UBB
500570990829
UNSPSC
31162101
Číslo materiálu výrobcu
503142
Stiahnuť si ďalšie informácie
Stiahnuť si E-doc