text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer bezpečnostná skrutka 7x87 ss


Pojistný šroub fischer se šestihrannou hlavou se vyrábí z pozinkované oceli. Geometrie šroubu je přesně přizpůsobena rámovým upevňovacím prvkům fischer SXR, SXRL, DuoXpand a kotvě do vzdušného betonu GB. Při zarážení šroubu tlačí plastové pouzdro kotvy na stěnu vyvrtaného otvoru a rozpíná se ve stavebním materiálu.

Položka č. 80405FIS
Priemer
Dĺžka
Tvar hlavy Iné
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Dĺžka (m) 87
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer 7 mm
Dĺžka 85 mm
Tvar hlavy Iné
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Dĺžka (m) 87
Priemer závitu (mm) 7
Značka Fischer
Váha kusu (g) 24.414
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
HS kód

Popis

Pojistný šroub fischer se šestihrannou hlavou se vyrábí z pozinkované oceli. Geometrie šroubu je přesně přizpůsobena rámovým upevňovacím prvkům fischer SXR, SXRL, DuoXpand a kotvě do vzdušného betonu GB. Při zarážení šroubu tlačí plastové pouzdro kotvy na stěnu vyvrtaného otvoru a rozpíná se ve stavebním materiálu.

Čísla materiálu

Položka č. 80405FIS
EAN 4006209804056
UBB 500616777826
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 80405
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.