text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer asl 6x100 dištančná skrutka


Distanční šroub fischer ASL je speciální šroub z pozinkované oceli se dvěma koordinovanými závity se stejným stoupáním, což umožňuje přesnou a časově úspornou montáž na stojato. Speciální šroub se používá při průchozí montáži. Při zarážení šroubu se vnější závit zařízne do předvrtaného upevňovacího prvku a zafixuje jej. Pokud je šroub zaražen pod úhlem 15-30°, lze přenést vyšší smykové zatížení. Distanční šroub fischer ASL je ideální pro upevnění dřevěných okenních a dveřních rámů, obkladů a podkonstrukcí bez hmoždinek do dřeva a dřevěných materiálů.

Article number 59062FIS
Priemer
Dĺžka
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Priemer šachty (mm) 6
Trieda kvality Iné
Packed per 1

Specifications

Priemer 6 mm
Dĺžka 100 mm
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Priemer šachty (mm) 6
Trieda kvality Iné
Dĺžka (m) 100
Kalené Nie
Značka Fischer
Váha kusu (g) 21.225
HS kód

Description

Distanční šroub fischer ASL je speciální šroub z pozinkované oceli se dvěma koordinovanými závity se stejným stoupáním, což umožňuje přesnou a časově úspornou montáž na stojato. Speciální šroub se používá při průchozí montáži. Při zarážení šroubu se vnější závit zařízne do předvrtaného upevňovacího prvku a zafixuje jej. Pokud je šroub zaražen pod úhlem 15-30°, lze přenést vyšší smykové zatížení. Distanční šroub fischer ASL je ideální pro upevnění dřevěných okenních a dveřních rámů, obkladů a podkonstrukcí bez hmoždinek do dřeva a dřevěných materiálů.

Article numbers

Article number 59062FIS
EAN 4006209590621
UBB 500616679402
UNSPSC 31161500
Manufacturer article nr  59062
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.