text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Pilové kotúče
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.640.452
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
Kotúčová píla Bosch MULTIMAT 305 x 30 80T
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
B4960.640.452
Max. počet otáčok (1/min)
5000
Priemer pílového kotúča (mm)
305
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
3.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
5000
Priemer pílového kotúča (mm)
305
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
3.2
Počet zubov
80
Hrubý pílový kotúč (mm)
352
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
1555
HS kód
8202390000
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.640.452
EAN
3165140317504
UBB
500504999177
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608640452