text.skipToContent text.skipToNavigation

FATH Nožička Zinkdruckguß Black powder coated 120MM


Položka č.
Značka FATH
Materiál Zinkdruckguß
Vlastnosti povrchu Čiernené/Pozinkované
Váha kusu (g) 440
Info
  • So závitovými tyčami M6 - M16 je rozmer "F" 32,5 mm, so závitovými tyčami M20 - M30 je rozmer "F" 29,5 mm
  • Protišmyková doska: Termoplastický elastomér, ≈70° Shore A
HS kód
Ambalat la 2
Len kompletné balenie

Technické údaje

Značka FATH
Materiál Zinkdruckguß
Vlastnosti povrchu Čiernené/Pozinkované
Váha kusu (g) 440
Info
  • So závitovými tyčami M6 - M16 je rozmer "F" 32,5 mm, so závitovými tyčami M20 - M30 je rozmer "F" 29,5 mm
  • Protišmyková doska: Termoplastický elastomér, ≈70° Shore A
HS kód

Rozmery

D 119
Max. load (die cast zinc, kg) 3500
Max. load (stainless steel, kg) 4000
Veľkosť 120MM

Čísla materiálu

Položka č. 57748.000.120
EAN 8715493260610
UBB 203185049723
UNSPSC 31160000
Číslo materiálu výrobcu 098D120ZSG

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.