text.skipToContent text.skipToNavigation

Jednopólová skúšačka fáz Wera Kraftform Plus 250V


Jednopólová zkoušečka napětí pro zjištění střídavého napětí až do 250 V. S praktickým klipem k zasunutí.

Položka č. 7G390860
Napájanie Z testovaného objektu (bez batérie)
Test kontinuity Nie
Dĺžka čepele (mm) 70
Šírka čepele (mm) 3
Indikácia napätia Iné
Ambalat la 1

Technické údaje

Napájanie Z testovaného objektu (bez batérie)
Test kontinuity Nie
Dĺžka čepele (mm) 70
Šírka čepele (mm) 3
Indikácia napätia Iné
Vnútorné základné zaťaženie Nie
Jednopólová indikácia fázy Áno
Detekcia napätia bez kontaktu Nie
Podržanie údajov Nie
Osvetlenie pozadia LC-indikácia Nie
Ochrana testovacieho zariadenia Nie
Bleskové meranie bodu merania Nie
Rozsah merania napätia (V) 150 - 250
Indikácia smeru otáčania poľa Nie
Prepínateľná záťaž Nie
Typ skúšky 1-pólový
Meranie odporu (Ohm) 0
Použiteľné pri zrážkach Nie
Rozsah merania odporu (kOhm) 0 - 0
Značka Wera
HS kód 82054000

Popis

Jednopólová zkoušečka napětí pro zjištění střídavého napětí až do 250 V. S praktickým klipem k zasunutí.

Čísla materiálu

Položka č. 7G390860
EAN 4013288181664
UBB 500643291429
UNSPSC 41113676
Číslo materiálu výrobcu 05100100001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.