text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Bity
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Bity
6I004556
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
Skrutkovač s drážkou Facom 1,2 x 6,5 mm 1/4“ Hex 50 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
6I004556
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém
Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm)
50
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka čepele (mm)
6.5
Hrúbka čepele (mm)
1.2
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Veľkosť bitu (mm)
6.5
Skrutkovací systém
Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm)
50
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka čepele (mm)
6.5
Hrúbka čepele (mm)
1.2
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
6.35
Obojstranná
Nie
Typ krížovej hlavy
Žiadne
Značka
Facom
HS kód
82079099
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6I004556
EAN
3148510248349
UBB
500639093813
UNSPSC
31161507
Číslo materiálu výrobcu
ES.606.5