Nedtrain Oud
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Račnové kľúče
6V013321
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
Facom Račnové kľúče 8X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
6V013321
Ochrana povrchu
Iné
Veľkosť kľúča veľká
10
Veľkosť kľúča malá
8
Model s jedným kľúčom
Nie
Ráčnový model
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Veľkosť kľúča veľká
10
Veľkosť kľúča malá
8
Model s jedným kľúčom
Nie
Ráčnový model
Áno
Počet hrotov
12
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Spline profile 15° angled ring ratchets for aeronautical fasteners. The spline profile applies more torque with less strength as the tightening contact surface is higher. The contact points of a Spline wrench are always far from the nut's angles. This limits wear of the nuts. The Spline profile ensures high versatility. It is compatible with Spline, Torx, 4-, 6- and 12-point fasteners. Recess under the handle allows to pass fingers or an obstacle. Reversible compact lever ratchet mechanism. 5° increments (6° for sizes 7, 8 and 9). Spline sizes: 7 to 36 Satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
6V013321
EAN
3662424019876
UBB
500638545045
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
65.8X10SPL