Ráčny
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
Francúzske kľúče
Račne & príslušenstvo
Ráčny
G0439.000.563
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
Stahlwille Ráčnový adaptér 563 3/4 palca obojstranný 44 zubov 563
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
G0439.000.563
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
105.5
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm)
20
Typ na strane nástroja
Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky
Štvorec (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja
3/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm)
19.05
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
105.5
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm)
20
Typ na strane nástroja
Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky
Štvorec (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja
3/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm)
19.05
Testované podľa ISO 3316
Nie
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
1260
HS kód
Zobraziť
Type
Ratchet Adapter
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
G0439.000.563
EAN
4018754013432
UBB
203122385024
UNSPSC
27111711
Číslo materiálu výrobcu
15140000