Račňové kľúče
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Račňové kľúče
6D928877
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
Facom račňa 3/8„ štvorhran 54Nm 1/4“ 300RPM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
6D928877
Izolácia
Áno
Výška
29
Hmotnosť
500
Priemer hlavy (mm)
56
Antimagnetický
Áno
Dĺžka (mm)
136
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.2
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Výška
29
Hmotnosť
500
Priemer hlavy (mm)
56
Antimagnetický
Áno
Dĺžka (mm)
136
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.2
Materiál
Hliník
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
Vloženie nástroja
3/8 palca
Nevýbušnosť
Nie
S rukoväťou
Áno
Model so žľabovým podávaním
Nie
Univerzálny kĺb
Nie
Voľnobežné otáčky (1/min)
300
Veľkosť pripojenia (mm)
9.53
Obojstranný
Áno
Konštrukčná račňa
Nie
Vhodné pre bity
Nie
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
54
Ráčnový model
Áno
Blokovanie zásuvky
Áno
Otočná rukoväť
Nie
Výsuvná rukoväť
Nie
Dĺžka hlavy (mm)
36
Kĺbová hlava
Nie
Otočná hlava
Nie
Požadovaný objem vzduchu
110
Vhodné pre zásuvky
Áno
Značka
Facom
HS kód
82042000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6D928877
EAN
3148519221954
UBB
500637297226
UNSPSC
27111753
Číslo materiálu výrobcu
VR.J154