Očkový kľúč
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Očkový kľúč
5X331478
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
Facom Obojstranné očkoploché kľúče 15/16X1
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
5X331478
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (m)
340
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
25.4
Veľkosť kľúča malá (mm)
23.813
Model s jedným kľúčom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (m)
340
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
25.4
Veľkosť kľúča malá (mm)
23.813
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
15/16 inch
Veľkosť kľúča veľká (palce)
1 palec
Šírka hlavy malá (mm)
34.5
Šírka hlavy veľká (mm)
36.8
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Značka
Facom
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5X331478
EAN
3148519377095
UBB
500638504455
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
56L.15/16X1P