text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kľúč na čelný krúžok 306 1.1/16AF 1.1/16


For very heavy-duty work Up to length 435 mm chrome-vanadium steel 31CrV3, above 480 mm from C35 Special sizes available on request

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 180
Model s jedným kľúčom Áno
Veľkosť kľúča veľká (palce) 1 1/16 palca
Váha kusu (g) 350
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 180
Model s jedným kľúčom Áno
Veľkosť kľúča veľká (palce) 1 1/16 palca
Váha kusu (g) 350
HS kód
Model 306
Type Ring Slogging Spanner

Popis

For very heavy-duty work Up to length 435 mm chrome-vanadium steel 31CrV3, above 480 mm from C35 Special sizes available on request

Čísla materiálu

Položka č. G2151.268.001
EAN 4010886647462
UBB 203120552948
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 6474620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.