text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sada nástrčných kľúčov 8100 SB2 Zyklop 43-dielny 3/8 palca šírka cez ploché 6-24 mm n


8100 SB 2 Sada rýchloupínacích račňových kľúčov Zyklop, pohon 3/8",, metrický, 43 kusov 1x 8000 B Rýchloupínací kľúč Zyklop s pohonom 3/8",: 18x 8790 HMB Zyklop 3/8", zásuvka: 8x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm, 20x30 mm, 21x30 mm, 22x30 mm, 24x32 mm 1x 8789 B Zyklop posuvná T-rukoväť, 3/8",: x 165 mm 1x 8794 B Zyklop vahadlový nadstavec, 3/8",: x 76 mm 1x 8795 B Zyklop univerzálny kĺb, 3/8",: 8784 B1 Zyklop bitový adaptér, 3/8", x 50 mm 1x 8784 B1 Zyklop bitový adaptér, 3/8",: 1x 8796 SB Zyklop ",flexible-lock", predĺženie s voľnobežnou objímkou, krátke, 3/8",: Predĺženie Zyklop ",flexible-lock", s voľne otáčajúcou sa objímkou, dlhé, 3/8",: x 200 mm 2x 851/1 Z bity: 2x 855/1 Z bity: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 867/1 Z TORX® BO bity s otvorom: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 7x 867/1 Z TORX® BO bity s otvorom: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 6x 840/1 Z bity: 1x 800/1 Z bity: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm, 10x25 mm 1x 5,5 x 25 mm43-dielna sada Zyklop v robustnom kovovom kufríku: Zyklop račňa s pohonom 3/8",. Vďaka 72 zubom s jemným rozstupom umožňuje nízky uhol návratu len 5°. Hlava ráčny sa voľne otáča a dá sa zaaretovať v ľubovoľnej polohe pomocou posuvného spínača, ktorý je umiestnený na oboch stranách. Vďaka zvýšenej voľnosti rúk je možné pohodlne pracovať aj vo veľmi stiesnených a ťažko prístupných priestoroch. Preddefinované blokovacie polohy 0°, 15° a 90°, vpravo aj vľavo, zabezpečujú bezpečnú prácu bez akéhokoľvek skĺznutia hlavy račne. V polohe 0° možno račňu po nasadení adaptéra a bitu používať ako bežný skrutkovač. Konštrukcia so zotrvačníkom zabezpečuje rýchle skrutkovanie. Rotačne symetrická konštrukcia rukoväte Kraftform a voľne sa otáčajúca objímka podporujú rýchle skrutkovanie. Vynikajúca konštrukcia rukoväte Kraftform dokonale padne do ruky a zabraňuje poraneniam rúk, ako sú pľuzgiere a mozole. Tvrdé materiály použité na rukoväť zabezpečujú rýchle a jednoduché premiestnenie ruky bez nebezpečenstva, že sa pokožka ",prilepí", na rukoväť. Mäkšie protišmykové zóny umožňujú prenos vysokého krútiaceho momentu s nízkymi stratami. Pre štvorhranné nástrčné hlavice 3/8",, ako aj adaptéry 3/8", so štvorhranným nábojom, vybavené guľovým zámkom. Obsahuje 18 nástrčných hlavíc Zyklop, 2 nadstavce Zyklop s voľnobežnou objímkou, 1 rukoväť T, 1 vahadlový nadstavec, 1 univerzálny kĺb, 1 adaptér s rýchloupínacím skľučovadlom, 18 bitov. ",Take it easy", Vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa veľkostí.

Položka č. 81030.000.002
Balenie Prípad
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Počet nástrčných kľúčov 18
Celkový počet nástrojov 43
Veľkosť pripojenia (mm) 9.53
Ambalat la 1

Technické údaje

Balenie Prípad
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Počet nástrčných kľúčov 18
Celkový počet nástrojov 43
Veľkosť pripojenia (mm) 9.53
Počet zásuviek pre skrutkovač 0
Počet zásuviek Torx 0
Počet šesťhranných zásuviek 0
Značka Wera
Váha kusu (g) 2962
HS kód
Type Tool Set

Popis

8100 SB 2 Sada rýchloupínacích račňových kľúčov Zyklop, pohon 3/8",, metrický, 43 kusov 1x 8000 B Rýchloupínací kľúč Zyklop s pohonom 3/8",: 18x 8790 HMB Zyklop 3/8", zásuvka: 8x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm, 20x30 mm, 21x30 mm, 22x30 mm, 24x32 mm 1x 8789 B Zyklop posuvná T-rukoväť, 3/8",: x 165 mm 1x 8794 B Zyklop vahadlový nadstavec, 3/8",: x 76 mm 1x 8795 B Zyklop univerzálny kĺb, 3/8",: 8784 B1 Zyklop bitový adaptér, 3/8", x 50 mm 1x 8784 B1 Zyklop bitový adaptér, 3/8",: 1x 8796 SB Zyklop ",flexible-lock", predĺženie s voľnobežnou objímkou, krátke, 3/8",: Predĺženie Zyklop ",flexible-lock", s voľne otáčajúcou sa objímkou, dlhé, 3/8",: x 200 mm 2x 851/1 Z bity: 2x 855/1 Z bity: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 867/1 Z TORX® BO bity s otvorom: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 7x 867/1 Z TORX® BO bity s otvorom: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 6x 840/1 Z bity: 1x 800/1 Z bity: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm, 10x25 mm 1x 5,5 x 25 mm43-dielna sada Zyklop v robustnom kovovom kufríku: Zyklop račňa s pohonom 3/8",. Vďaka 72 zubom s jemným rozstupom umožňuje nízky uhol návratu len 5°. Hlava ráčny sa voľne otáča a dá sa zaaretovať v ľubovoľnej polohe pomocou posuvného spínača, ktorý je umiestnený na oboch stranách. Vďaka zvýšenej voľnosti rúk je možné pohodlne pracovať aj vo veľmi stiesnených a ťažko prístupných priestoroch. Preddefinované blokovacie polohy 0°, 15° a 90°, vpravo aj vľavo, zabezpečujú bezpečnú prácu bez akéhokoľvek skĺznutia hlavy račne. V polohe 0° možno račňu po nasadení adaptéra a bitu používať ako bežný skrutkovač. Konštrukcia so zotrvačníkom zabezpečuje rýchle skrutkovanie. Rotačne symetrická konštrukcia rukoväte Kraftform a voľne sa otáčajúca objímka podporujú rýchle skrutkovanie. Vynikajúca konštrukcia rukoväte Kraftform dokonale padne do ruky a zabraňuje poraneniam rúk, ako sú pľuzgiere a mozole. Tvrdé materiály použité na rukoväť zabezpečujú rýchle a jednoduché premiestnenie ruky bez nebezpečenstva, že sa pokožka ",prilepí", na rukoväť. Mäkšie protišmykové zóny umožňujú prenos vysokého krútiaceho momentu s nízkymi stratami. Pre štvorhranné nástrčné hlavice 3/8",, ako aj adaptéry 3/8", so štvorhranným nábojom, vybavené guľovým zámkom. Obsahuje 18 nástrčných hlavíc Zyklop, 2 nadstavce Zyklop s voľnobežnou objímkou, 1 rukoväť T, 1 vahadlový nadstavec, 1 univerzálny kĺb, 1 adaptér s rýchloupínacím skľučovadlom, 18 bitov. ",Take it easy", Vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa veľkostí.

Čísla materiálu

Položka č. 81030.000.002
EAN 4013288121141
UBB 500511980624
UNSPSC 27111703
Číslo materiálu výrobcu 05003594001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.