text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Ploché očkové kľúče
1Y619531
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
Facom Ploché očkové kľúče 12X13
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
1Y619531
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (m)
165
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
13
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (m)
165
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
13
Veľkosť kľúča malá (mm)
12
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
1/2 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
1/2 palca
Šírka hlavy malá (mm)
19.8
Šírka hlavy veľká (mm)
21.2
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Značka
Facom
HS kód
82041100
Type
Flat Ring Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Straight offset-ring wrenches: the slim heads and short shank allows to work in dense mechanical assemblies. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
1Y619531
EAN
3148511138809
UBB
500638514843
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
59.12X13