text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Jednostranné kľúče 45.50


Single open end wrenches: the open end is thicker for very high tightening torques. Examples: public works, rail worksites, naval construction, agriculture, oil platforms, metallic constructions. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Open end angled at 15°. Metric sizes: 30 to 75 mm. Presentation: burnt.

Položka č. 4P729731
Veľkosť kľúča veľká 50
Model s jedným kľúčom Áno
Šírka hlavy veľká 106.5
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť kľúča veľká 50
Model s jedným kľúčom Áno
Šírka hlavy veľká 106.5

Popis

Single open end wrenches: the open end is thicker for very high tightening torques. Examples: public works, rail worksites, naval construction, agriculture, oil platforms, metallic constructions. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Open end angled at 15°. Metric sizes: 30 to 75 mm. Presentation: burnt.

Čísla materiálu

Položka č. 4P729731
EAN 3148511052501
UBB 500638234269
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 45.50
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.