Rázové bity
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Rázové bity
0R878124
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
Facom nárazový drážkovaný skrutkovač 1,2 x 8 mm 5/16“ šesťhran 41 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
0R878124
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém
Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm)
41
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka čepele (mm)
8
Hrúbka čepele (mm)
1.2
Vhodné na prácu s príklepom
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Veľkosť bitu (mm)
8
Skrutkovací systém
Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm)
41
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka čepele (mm)
8
Hrúbka čepele (mm)
1.2
Vhodné na prácu s príklepom
Áno
Veľkosť pripojenia
5/16 palca
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
7.94
Obojstranná
Nie
Typ krížovej hlavy
Žiadne
Značka
Facom
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0R878124
EAN
3148510239149
UBB
500639152635
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
ENS.208