Rázové bity
Všetky kategórie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Rázové bity
3J393613
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
Facom šesťhranný nástrčný bit 17 mm 1/2“ nástrčný bit 79 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
3J393613
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém
Šestihran
Šírka kľúča (mm)
17
Celková dĺžka (mm)
79
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné na prácu s príklepom
Áno
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Veľkosť bitu (mm)
17
Skrutkovací systém
Šestihran
Šírka kľúča (mm)
17
Celková dĺžka (mm)
79
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné na prácu s príklepom
Áno
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Áno
Veľkosť pripojenia (mm)
12.7
Obojstranná
Nie
Typ krížovej hlavy
Žiadne
Značka
Facom
HS kód
82042000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3J393613
EAN
3148517879409
UBB
500639158830
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
NSHM.17