text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Box kľúč 26 šírka R na plochách 27 x 32 mm L 195 mm priemer otvoru 16,5 mm


Dutý hriadeľ, z rúrkovej ocele, bezšvový, podľa DIN 2391, kalený, z materiálu C35, pochrómovaný, s otvorom pre tyče na hroty 26 D a 26 RS (objednajte samostatne), * neštandardizovaný, * neštandardizovaný

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 200
Pravouhlé Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 32
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 200
Pravouhlé Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 32
Veľkosť kľúča malá (mm) 27
Hĺbka kľúča malá (mm) 21
Hĺbka kľúča veľká (mm) 26
S tyčou Tommy Áno
Vhodný pre tommy bar Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 395
HS kód
Model 26 R
Type Tubular Box Spanner

Popis

Dutý hriadeľ, z rúrkovej ocele, bezšvový, podľa DIN 2391, kalený, z materiálu C35, pochrómovaný, s otvorom pre tyče na hroty 26 D a 26 RS (objednajte samostatne), * neštandardizovaný, * neštandardizovaný

Čísla materiálu

Položka č. G2456.027.032
EAN 4010886621295
UBB 240120112356
UNSPSC 25191700
Číslo materiálu výrobcu 6212930

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.