Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
2U969816
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
Momentový kľúč Facom 100nm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
2U969816
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
800
Celková dĺžka (mm)
440
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
800
Celková dĺžka (mm)
440
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
Uťahovací moment (Nm)
['2', '10']
Veľkosť pripojenia (mm)
9.525
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
0.5
S predĺžením
Nie
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
6
So stupnicou
Nie
Značka
Facom
HS kód
Zobraziť
Type
Torque Wrench Removable Square Drive
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Accuracy: ± 6 %. R.203A wrench, graduated in N.m. with fixed square. J.203A - S.203A wrenches, graduated in daN.m. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.
Čísla materiálu
Položka č.
2U969816
EAN
3148515035586
UBB
500637450254
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
J.203DA