Očkový kľúč
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
Francúzske kľúče
Kľúče rôzne
Očkový kľúč
3F280829
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
Facom Obojstranné očkové kľúče 15X17
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
3F280829
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (m)
220
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
17
Veľkosť kľúča malá (mm)
15
Model s jedným kľúčom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (m)
220
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
17
Veľkosť kľúča malá (mm)
15
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
56
Výška hlavy veľká (mm)
67.2
Polmesačný model
Áno
Veľkosť kľúča malá (palce)
5/8 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
11/16 inch
Šírka hlavy malá (mm)
25.2
Šírka hlavy veľká (mm)
27.8
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Značka
Facom
HS kód
Zobraziť
Type
Offset Ring Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3F280829
EAN
3148511133705
UBB
500638585058
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
57.15X17