My Favorites
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
Pneumatické brúsky
Uhlové brúsky
3Q472598
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
Uhlová brúska Facom 125 mm 18000 ot/min
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
3Q472598
Šírka
27
Výška
347
Dĺžka (m)
160
Rýchlosť otáčania (1/min)
18000
Hmotnosť stroja (kg)
0.66
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.2
Vibrácie (m/s²)
1.52
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Šírka
27
Výška
347
Dĺžka (m)
160
Rýchlosť otáčania (1/min)
18000
Hmotnosť stroja (kg)
0.66
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.2
Vibrácie (m/s²)
1.52
Zasunutie nástroja (mm)
6
Max. prevádzkový tlak (psi)
89.923
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Uhol sklonu (°)
90
Požadovaný objem vzduchu
110
Značka
Facom
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3Q472598
EAN
3148517885219
UBB
500637321224
UNSPSC
27112749
Číslo materiálu výrobcu
V.347F