Vŕtacie skrutkovače
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
6I255535
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
Bosch Aku Skrutkovače GSR 10,8 V-EC TE (without battery/charger)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
6I255535
Menovité napätie (V)
12
Výška
180
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
0.9
Max. krútiaci moment (Nm)
11
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
3
Vhodné pre priemer skrutky (mm)
4
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
3000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Menovité napätie (V)
12
Výška
180
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
0.9
Max. krútiaci moment (Nm)
11
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
3
Vhodné pre priemer skrutky (mm)
4
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
3000
Skrutkovač na suchú výstavbu
Áno
Počet dodaných batérií
0
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6I255535
EAN
3165140782968
UBB
500512651356
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
06019E4002