text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Tlakomery & vzduchové pumpy
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
Automobilové
Náradie pre bicykle & pneumatiky
Tlakomery & vzduchové pumpy
3E336921
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
Prípojka a manometer Facom Air-Line odolný voči nárazom s gumovým krytom 0-12bar 120 x 250 x 80mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
3E336921
Dizajn
Analogue
Rozsah merania (mm)
['0', '12']
Hmotnosť stroja (kg)
0.85
Max. prevádzkový tlak (bar)
12
Max. prevádzkový tlak (psi)
174.045
S meradlom
Áno
Značka
Facom
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Analogue
Rozsah merania (mm)
['0', '12']
Hmotnosť stroja (kg)
0.85
Max. prevádzkový tlak (bar)
12
Max. prevádzkový tlak (psi)
174.045
S meradlom
Áno
Značka
Facom
HS kód
90262080
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3E336921
EAN
3148510746760
UBB
500637719229
UNSPSC
27111800
Číslo materiálu výrobcu
U.179A