Nedtrain Oud
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
Kliešte & pinzety
Odstraňovače izolácie z drôtov & demontážne nástroje
Kliešte pre odizolovanie
4U930134
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
FAC STRIPPER 165.1
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
4U930134
S rezačkou drôtu
Áno
Hmotnosť
370
Rozsah pásikov AWG
26 - 16
Priemer rozsahu pásu
0.55 - 1.55
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
S rezačkou drôtu
Áno
Hmotnosť
370
Rozsah pásikov AWG
26 - 16
Priemer rozsahu pásu
0.55 - 1.55
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
High precision to cut the insulator circularly without damaging the conductor. Offset jaws designed to avoid marking insulators. AWG: 26 - 24 - 22 - 20 - 18 - 16. Die diameter: 0.55 - 0.65 - 082 - 1.05 - 1.30 - 1.55 mm. Weight: 370 g. 165.U: Spare knife.
Čísla materiálu
Položka č.
4U930134
EAN
3148511393307
UBB
500639165686
UNSPSC
27111510
Číslo materiálu výrobcu
165.1